PW rövid sildes beütődés elleni sapka Navy R

Cikkszám: PW79NAR
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
Cikkszám PW79NAR
EAN / GTIN 5036108358847
Gyártó száma PW79NAR

Leírás

Leírás:

Modern stílusú beütődés elleni sapka hosszú silddel (7 cm) a vakítás elleni ideális védelem érdekében. Láthatósági színekben és navy színben kapható. Hálós panel a hátoldalon, amely a belső héjon lévő szellőzőnyílásokkal együtt segíti a hűtési komfortérzetet. Tépőzárral állítható méret.

Jellemző:

  • Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
  • Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
  • Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
  • Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
  • Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
  • Párnázott fejpánt az extra komfortért
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 812

Alapanyag:

Anyag: Pamut; Poliészter; ABS; EVA;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz