Vent Cool ütésbiztos sapka Black R

Cikkszám: PW69BKR
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
Cikkszám PW69BKR
EAN / GTIN 5036108186044
Gyártó száma PW69BKR

Leírás

Leírás:

Sportos megjelenésű bump sapka nagy hálós panellel a tetején, amely lehetővé teszi a maximális légáramlást. Fényvisszaverő csíkok a fokozott láthatóság és stílus érdekében (csak a tengerészkék színű változaton). Tépőzárral állítható méret.

Jellemző:

  • Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
  • Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
  • Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
  • Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
  • Hálós panelek az extra szellőzésért
  • Többféle színben elérhető
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 812

Alapanyag:

Anyag: Pamut; Poliészter; ABS; EVA;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz