Leírás:
Szellőzős sisak. ABS borítás, 6 pontos textil kényelmi heveder, állítható méret, 56-63 cm. Az izzadságpánt és az állszíj tartozék. PW56 visszahúzható, átlátszó napellenzővel együtt kapható. Pótalkatrészek rendelkezésre állnak.
Jellemző:
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Állítható szemüveggel együtt
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Csere látómező elérhető
- Többféle színben elérhető
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- Oldalirányú alakváltozás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 166 (1 FT)
Alapanyag:
Anyag: ABS; Polikarbonát;