Endurance védősisak napellenzővel Royal Blue R

Cikkszám: PW55RBR
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
Cikkszám PW55RBR
EAN / GTIN 5036108171859
Gyártó száma PW55RBR

Leírás

Leírás:

Szellőzős sisak. ABS borítás, 6 pontos textil kényelmi heveder, állítható méret, 56-63 cm. Az izzadságpánt és az állszíj tartozék. PW56 visszahúzható, átlátszó napellenzővel együtt kapható. Pótalkatrészek rendelkezésre állnak.

Jellemző:

  • Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
  • 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Állszíjjal együtt
  • Állítható szemüveggel együtt
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • Csere látómező elérhető
  • Többféle színben elérhető
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • Oldalirányú alakváltozás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Alapanyag:

Anyag: ABS; Polikarbonát;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz