Endurance Plus védősisak védőszemüveggel Red R

Cikkszám: PW54RER
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
  • Sisak tulajdonságai: Elektrische Isolierung
  • Bőségállítás: Rugalmas orrpánt
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
Sisak tulajdonságai Elektrische Isolierung
Festék piros
Sisakhéj anyaga ABS
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Rugalmas orrpánt
Hidegállóság -30 °C
Max. engedélyezett V 1000 V AC
6 pontos textil rögzítés igen
Termék fajtája Schutzhelm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PW54RER
EAN / GTIN 5036108260706
Gyártó száma PW54RER

Leírás

Leírás:

Az Endurance Plus Visor sisak szellőzés nélküli ABS héjjal, 6 pontos textil felfüggesztésű hevederrel, kerékreteszes méretbeállítással (56-63 cm), valamint kényelmes izzadópánttal és állpánttal rendelkezik. PW56 visszahúzható, átlátszó napellenzővel együtt kerül forgalomba. Pótalkatrészek kaphatók.

Jellemző:

  • Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
  • Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
  • 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Állítható szemüveggel együtt
  • Állszíjjal együtt
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • Csere látómező elérhető
  • Többféle színben elérhető
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • Villamos tulajdonságok (440Vac)
  • CE-CAT III
  • Olvadt fém elleni védelem
  • Oldalirányú alakváltozás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Alapanyag:

Anyag: ABS; Polikarbonát;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz