Leírás:
Az Endurance Plus Visor sisak szellőzés nélküli ABS héjjal, 6 pontos textil felfüggesztésű hevederrel, kerékreteszes méretbeállítással (56-63 cm), valamint kényelmes izzadópánttal és állpánttal rendelkezik. PW56 visszahúzható, átlátszó napellenzővel együtt kerül forgalomba. Pótalkatrészek kaphatók.
Jellemző:
- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állítható szemüveggel együtt
- Állszíjjal együtt
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Csere látómező elérhető
- Többféle színben elérhető
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- Villamos tulajdonságok (440Vac)
- CE-CAT III
- Olvadt fém elleni védelem
- Oldalirányú alakváltozás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Alapanyag:
Anyag: ABS; Polikarbonát;