Expertbase védősisak Yellow R

Cikkszám: PW50YER
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
  • Sisak tulajdonságai: Elektrische Isolierung
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
Sisak tulajdonságai Elektrische Isolierung
Festék sárga
Méret 52 cm - 62 cm
Sisakhéj anyaga PP
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Hidegállóság -10 °C
Max. engedélyezett V 1000 V AC
6 pontos textil rögzítés nem
Termék fajtája Schutzhelm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PW50YER
EAN / GTIN 5036108134700
Gyártó száma PW50YER

Leírás

Leírás:

Nagy ellenállású polipropilén anyagból készült védősisak 4 pontos sisakkosárral. Állítható fejkosárral(55-62cm) és puha komfort izzadtságszalaggal.

Jellemző:

  • Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
  • Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
  • 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében
  • Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű fejpánt
  • Puha hab izzadságszívó betéttel
  • Többféle színben elérhető
  • Villamos tulajdonságok (440Vac)
  • Kompatibilis kiegészítők elérhetőek
  • PW42 és PS42 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • Oldalirányú alakváltozás
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Alapanyag:

Anyag: Polipropilén; PE;
Anyag információ: PP - Polipropilén; PE - Polietilén;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz