Leírás:
Ultrakönnyű rugalmas fültok, mely kiváló védelmet biztosít kemény körülmények között is. Fémpánttal állítható bőség és boltozati magasság. Kényelmes, komfortos párnázott belső.
Jellemző:
- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Kiváló csillapítás
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Alapanyag:
Anyag: HIPS (ütésálló polisztirol); PVC; Polioximetilén; Rozsdamentes acél;