Klasszikus fültok Red R

Cikkszám: PW40RER
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
SNR érték (szigetelő érték) 27 dB(A)
Szabvány EN 352
Termék fajtája Kapselgehörschutz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW40RER
EAN / GTIN 5036108134656
Gyártó száma PW40RER
L-szám L01840 6
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Robusztus mégis könnyű fültok, szuper puha belsővel. Kiváló csillapítási értékekkel rendelkezik. Fémmentes kialakítás.

Jellemző:

  • Ultrakönnyű és kompakt fültok
  • Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Évről évre a legkelendőbb modell
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

Alapanyag:

Anyag: ABS; Polikarbonát; PVC;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz