Leírás:
Modern jogger nadrág, amely hihetetlen kényelmet és rugalmasságot biztosít. A megerősített térdek növelik a tartósságot, míg a bordázott derékrész és szegély elősegíti az általános illeszkedést. További jellemzői közé tartozik a számtalan zseb, amelyek ideálisak telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Minden fontos helyen megerősített
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Szűk szabású mandzsettás nadrág
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Új modell
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Alapanyag:
Shell szövet: 80% pamut, 20% poliészter
Héj összetétele: 80% pamut, 20% poliészter
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;