Leírás:
A PW3 hi-vis crew neck pulóvert jellegzetes kialakítása jellemzi, amely a Portwest HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagot és a modern kontrasztos paneleket ötvözi. Különleges komfortot biztosít a tágas fazon és a puha tapintású szövet
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Kényelmes kialakítás
- Környakas
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 4XL méretig elérhető
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható