Leírás:
Ez a tökéletes kabát hideg és nedves körülmények között végzett munkához. 3 rétegű anyag, meleg, szálcsiszolt gyapjú belsővel, a PW3 nadrágcsalád kiegészítésére tervezték.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zippzáras zseb mellkason
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- 3 réteg
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;