Leírás:
Innovatív stílusos mellény olyan praktikus megoldásokkal, mint a folttaszító bevonat és a fényvisszaverő tulajdonság. Optimális kényelmet és hőtartást biztosít, míg a kifordítható funkció nagyon jól alkalmazkodik mind a munka, mind pedig a szabadidő számára.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Megfordítható első zár
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- *Regisztrált európai közösségi design
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- CE minősítés
- Rejtett telefontartó zseb
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Sokoldalú, kétfunkciós kabát
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható