PW3 bélelt téli Holster nadrág Black 42 R

Cikkszám: PW357BKR42
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
Cikkszám PW357BKR42
EAN / GTIN 5036108403608
Gyártó száma PW357BKR42

Leírás

Leírás:

Ez az egyik legnépszerűbb nadrágunk, a T602 bélelt és párnázott változata. Azonos strapabíró anyaggal és zsebekkel, de hozzáadott hőszigeteléssel, amely biztosítja a hideg munkanapokon szükséges meleget.

Jellemző:

  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter bélés
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz