PW3 téli overál Black/Yellow XXL Y

Cikkszám: PW353BKYXXL
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
Cikkszám PW353BKYXXL
EAN / GTIN 5036108386987
Gyártó száma PW353BKYXXL

Leírás

Leírás:

Prémium PW3 Hi-Vis téli overál, amely a teljes biztonságot a legmodernebb designnal ötvözi. A híres 300D Oxford PU bevonatú, strapabíró foltálló szövetünkből készült, modern dizájn számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a levehető paplannal bélelt kapucnit, a vastag téli párnázást a maximális hővédelem érdekében, az extra hosszú oldalsó lábcipzárokat a könnyebb fel- és levétel érdekében, valamint 8 funkcionális, biztonságos tárolózsebek, beleértve a felülről tölthető térdvédő zsebeket.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
  • Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
  • Extra hosszú oldalsó láb zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Levehető azonosító tartó
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • CE minősítés
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Levehető kapucni
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz