PW3 Work kantáros nadrág Zoom Grey/Black XXXL R

Cikkszám: PW346ZBRXXXL
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
Cikkszám PW346ZBRXXXL
EAN / GTIN 5036108315512
Gyártó száma PW346ZBRXXXL

Leírás

Leírás:

A PW3 Work kantáros nadrág a legjobb kialakítású és teljesítményű megoldást nyújtja. Lenyűgözően sok zseb kialakítással, térdvédő zsebbekkel és könnyen hozzáférhető oldalzsebekkel. Állítható szárhossz.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Gumírozott hátsó panel
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Ajándék térdpárna a WX3 kantáros nadrághoz
  • CE minősítés
  • Térdvédő párnával
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz