Leírás:
A PW3 Holster Work rövidnadrág nagyszerűen kiegészíti a PW3 munkaruha családot. Többfunkciós zsebek lenyűgöző választéka ide értve a levehető lengőzsebeket , oldalzsebeket és azonosító tartót. Prémium funkciókkal ellátva mint a kalapács hurok és a megerősített kritikus területek a hosszú élettartam érdekében. Ideális választás melegebb időjárási körülményekre.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- *Regisztrált európai közösségi design
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Lengő szerszámtartó zseb
- *Regisztrált európai közösségi design
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;