PW3 Holster Work rövidnadrág Black 44 R

Cikkszám: PW345BKR44
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
Konfekcióméret DE 44

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PW345BKR44
EAN / GTIN 5036108368594
Gyártó száma PW345BKR44

Leírás

Leírás:

A PW3 Holster Work rövidnadrág nagyszerűen kiegészíti a PW3 munkaruha családot. Többfunkciós zsebek lenyűgöző választéka ide értve a levehető lengőzsebeket , oldalzsebeket és azonosító tartót. Prémium funkciókkal ellátva mint a kalapács hurok és a megerősített kritikus területek a hosszú élettartam érdekében. Ideális választás melegebb időjárási körülményekre.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Azonosítókártyatartó a lengőzseben
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz