Leírás:
A PW3 kapucnis pulóver a modern stílust és a technikai részleteket ötvözi, hogy kényelmes kiegészítője legyen a pulóverek kínálatának. A pulóver lehetővé teszi, hogy könnyen felvehető és levehető legyen a forgalmas munkakörnyezetben.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Ujjzseb
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;