PW3 kapucnis pulóver Black M R

Cikkszám: PW337BKRM
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
Cikkszám PW337BKRM
EAN / GTIN 5036108388790
Gyártó száma PW337BKRM

Leírás

Leírás:

A PW3 kapucnis pulóver a modern stílust és a technikai részleteket ötvözi, hogy kényelmes kiegészítője legyen a pulóverek kínálatának. A pulóver lehetővé teszi, hogy könnyen felvehető és levehető legyen a forgalmas munkakörnyezetben.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Ujjzseb
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz