Leírás:
A világ legkelendőbb terméke, amely egyszerű, de nyerő dizájnnal rendelkezik, ultrakönnyű és rugalmas szárakkal, amelyek gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Az egy darabból álló lencsekontúr és a formázott orrnyereg kiváló illeszkedést biztosít minden arcformához. Unisex.
Jellemző:
- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Csíkos kötött sapka, Insulatex béléssel
- Kitűnő oldalvédelem
- 99% UV védelem
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
Szabvány:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát;