Leírás:
A könnyű hőszigeteléssel ellátott PW3 Square Baffle Kabát ultrapuha, vízálló megoldást kínál a kültéri viselethez. Az egyedülálló szövettechnológia magába zárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre az optimális kényelem érdekében.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
- Könnyű és kényelmes
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;