Leírás:
A PW3 hi-vis class 1. osztályú softshellt a modern, friss design és a korszerű, stílusos szabás jellemzi. A kiváló minőségű, 3 rétegű, lélegző, vízálló és szélálló anyag, valamint a számos praktikus funkció biztosítja, hogy ez egy kihagyhatatlan megoldás legyen számos dolgozó szakember számára. A HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag garantáltan kiemeli viselőjét a tömegből.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két alsó zseb
- Zippzáras zseb mellkason
- Rejtett telefontartó zseb
- Zsinórral állítható szegély
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Íves hátsó kialakítás
- Tárolást segítő rádió hurok
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Levehető azonosító tartó
- A fülhallgató huroktartó a fülhallgatót a kabát belsejéből a füléhez irányítja
- 3 réteg
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható