Leírás:
A PW3 Class 1 hosszú ujjú póló prémium minőségű Cotton Comfort anyagból és HiVisTex Pro szalagból készült, és szegmentált kialakításának köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít. Könnyű, stílusos és légáteresztő, ez a póló tökéletes választás a szennyeződések elleni extra védelemhez.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Környakas
- Kényelmes kialakítás
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható