PW3 Hi-Vis Class 1 hosszú ujjú póló L/S Orange/Black 4XL R

Cikkszám: PW312OBR4XL
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
Cikkszám PW312OBR4XL
EAN / GTIN 5036108391066
Gyártó száma PW312OBR4XL

Leírás

Leírás:

A PW3 Class 1 hosszú ujjú póló prémium minőségű Cotton Comfort anyagból és HiVisTex Pro szalagból készült, és szegmentált kialakításának köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít. Könnyű, stílusos és légáteresztő, ez a póló tökéletes választás a szennyeződések elleni extra védelemhez.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Környakas
  • Kényelmes kialakítás
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz