Leírás:
PW3 Hi-Vis pamut Comfort Class 1 póló S/S..
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Környakas
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás
- CE minősítés
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 4XL méretig elérhető
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Alapanyag:
Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható