Leírás:
A PW3 executive mellény stílusos kialakítású, és egyesíti a PW3 termékcsalád prémium tulajdonságait, beleértve a HiVisTex Pro szalagot, a zsebek praktikumával azokban a helyzetekben, amikor a kabát túl meleg lehet. Egy átlátszó, levehető személyazonosító zseb a biztonsági igazolványok és kártyák számára kiegészíti ezt az egyedi ruhadarabot.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefon és tolltartó zseb
- Levehető azonosító tartó
- Tárolást segítő rádió hurok
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 4XL méretig elérhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új szín
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható