PW3 CLASS 1 SZERSZÁMOS MELLÉNY Yellow/Black M R

Cikkszám: PW308YBRM
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
Cikkszám PW308YBRM
EAN / GTIN 5036108355099
Gyártó száma PW308YBRM

Leírás

Leírás:

A PW3 Class 1.osztályú szerszámmellény stílusos kialakítású, és egyesíti PW3 sorozatunk prémium jellemzőit, beleértve a HiVisTex Pro szalagot, és a tartós Kingsmill sarokszövet praktikumát.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • Levehető azonosító tartó
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz