Leírás:
Ez a sokoldalú PW3 kabát számos munkakörnyezetben használható. A minőségi anyag, a kiváló kivitelezés és a páratlan funkció jellemzi. A zippzáras ujjak és a kivehető polár testmelegítő biztosítja, hogy ez egy rendkívül alkalmazkodó ruhadarab legyen.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Interaktív belső mellény
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter bélés
Kivehető bélésszövet: Belső ruházat: 100% poliészter
Kivehető bélés összetétele: Belső ruházat: 100% poliészter
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Nem vegytisztítható.; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható