Leírás:
A PW2 női softshell kiváló választás vállalati viselethez, mivel ideális a feliratozásra és a hímzésre. Ez a kétrétegű softshell kiváló melegséget és kényelmet biztosít és lehetővé teszi a szabad mozgást. Ez a kabát számos technikai jellemzővel rendelkezik, többek között belső zsebbel, előre formázott könyökkel és elasztikus mandzsettával. A stílusos női kialakítás, a finom öltések és a kontrasztos színek teszik ezt a kabátot a PW2 kollekció figyelemfelkeltő kiegészítőjévé.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Zsinórral állítható szegély
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 réteg
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Gyorsan száradó rugalmas kötött mandzsettával
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Női szabás
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;