PW2 női Softshell (2L) Black/Red L R

Cikkszám: PW278BDRL
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
Cikkszám PW278BDRL
EAN / GTIN 5036108396153
Gyártó száma PW278BDRL

Leírás

Leírás:

A PW2 női softshell kiváló választás vállalati viselethez, mivel ideális a feliratozásra és a hímzésre. Ez a kétrétegű softshell kiváló melegséget és kényelmet biztosít és lehetővé teszi a szabad mozgást. Ez a kabát számos technikai jellemzővel rendelkezik, többek között belső zsebbel, előre formázott könyökkel és elasztikus mandzsettával. A stílusos női kialakítás, a finom öltések és a kontrasztos színek teszik ezt a kabátot a PW2 kollekció figyelemfelkeltő kiegészítőjévé.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Zsinórral állítható szegély
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 2 réteg
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Gyorsan száradó rugalmas kötött mandzsettával
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Női szabás
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz