PW2 terített nyakú láthatósági pulóver Orange/Black XL R

Cikkszám: PW277OBRXL
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
Cikkszám PW277OBRXL
EAN / GTIN 5036108356386
Gyártó száma PW277OBRXL

Leírás

Leírás:

A PW2 terített nyakú láthatósági pulóver jellegzetes kialakítása modern kontrasztos mellkaspanellel rendelkezik. Különleges komfortot biztosít a tágas fazon és a puha tapintású szövet Tökéletes egyenruházat részeként és ideális a vállalati márkaépítéshez.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Környakas
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • UKCA jelöléssel
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz