Leírás:
A PW2 terített nyakú láthatósági pulóver jellegzetes kialakítása modern kontrasztos mellkaspanellel rendelkezik. Különleges komfortot biztosít a tágas fazon és a puha tapintású szövet Tökéletes egyenruházat részeként és ideális a vállalati márkaépítéshez.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Környakas
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- UKCA jelöléssel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható