Leírás:
A PW2 Hi-Vis polár egyedi kialakítású, modern színvilágú, kontrasztos mellkasi panellel rendelkezik, amely stílusosabbá és modernebbé teszi a viseletet. Könnyű, bolyhosódás mentes tartós polárból és hálós bélésből készült, így a ruhadarab meleg és lélegző.
Jellemző:
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zsinórral állítható szegély
- Belső telefontartó zseb
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Új modell
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható