Leírás:
A PW2 Hi-Vis Softshell egyedülálló jellegzetes kialakítással és modern kontrasztos mellkaspanellel rendelkezik. Népszerű színválasztékban kapható, klasszikus nyakkal, raglán ujjakkal és relaxed szabással. Tökéletes megoldás arculati ruházat részeként.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Modern letisztult kialakítás
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;