PW2 Crew Neck pulóver Black/Zoom Grey XXXL R

Cikkszám: PW273BZRXXXL
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
Cikkszám PW273BZRXXXL
EAN / GTIN 5036108357871
Gyártó száma PW273BZRXXXL

Leírás

Leírás:

A PW2 Hi-Vis Softshell egyedülálló jellegzetes kialakítással és ​modern kontrasztos mellkaspanellel rendelkezik. Népszerű színválasztékban kapható, klasszikus nyakkal, raglán ujjakkal és relaxed szabással. Tökéletes megoldás arculati ruházat részeként.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Modern letisztult kialakítás
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Környakas
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz