PW2 polár Black/Red XXL R

Cikkszám: PW270BDRXXL
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
Cikkszám PW270BDRXXL
EAN / GTIN 5036108405312
Gyártó száma PW270BDRXXL

Leírás

Leírás:

A PW2 polár egyedi, jellegzetes designnal és modern, kontrasztos mellkasi panellel. Kapható több különböző népszerű színválasztékban, vonzó, laza fazonban. Tökéletes megoldás arculati ruházat részeként.

Jellemző:

  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern letisztult kialakítás
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz