Leírás:
Extrém könnyű, prémium védőszemüveg. Magas minőségű, könnyű anyagok felhasználásával készült, tökéletesen illeszkedik.
Jellemző:
- Könnyű wrap-around design
- Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
- Hátsó szellőző kialakítás és a speciális lencsebevonat megakadályozza a védőszemüveg párásodását
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Véd a folyadék fröccsenés ellen
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- Állítható szög az optimális illeszkedésért
- 99% UV védelem
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
Szabvány:
- EN 166 (1 B 3 4)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPR;