PW2 Hi-Vis esőkabát Orange/Black XXL R

Cikkszám: PW265OBRXXL
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
Cikkszám PW265OBRXXL
EAN / GTIN 5036108412662
Gyártó száma PW265OBRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a PW2 jól látható esőkabát 300D vízálló anyagból készült, amely szárazon és biztonságban tartja Önt. A 300D vízálló alapanyag és a dinamikus kialakítás, valamint a kiváló illeszkedés garantálja a maximális kényelmet és megbízhatóságot. A fényes, fluoreszkáló visszaverő szalag kombinációja biztosítja, hogy látható és biztonságos legyen a munkában. Modern, sokoldalú kialakítás, bőséges hely a márkajelzéshez.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Levehető kapucni
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz