Leírás:
Ez a PW2 jól látható esőkabát 300D vízálló anyagból készült, amely szárazon és biztonságban tartja Önt. A 300D vízálló alapanyag és a dinamikus kialakítás, valamint a kiváló illeszkedés garantálja a maximális kényelmet és megbízhatóságot. A fényes, fluoreszkáló visszaverő szalag kombinációja biztosítja, hogy látható és biztonságos legyen a munkában. Modern, sokoldalú kialakítás, bőséges hely a márkajelzéshez.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Levehető kapucni
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Rejtett telefontartó zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható