PW2 Hi-Vis télikabát Orange/Black XL R

Cikkszám: PW261OBRXL
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
Cikkszám PW261OBRXL
EAN / GTIN 5036108355334
Gyártó száma PW261OBRXL

Leírás

Leírás:

A PW2 téli kabát szárazon és biztonságban tartja hideg időjárási körülmények közt. A 300D vízálló alapanyag és a dinamikus kialakítás, valamint a kiváló illeszkedés garantálja a maximális kényelmet és megbízhatóságot. A fényes, fluoreszkáló visszaverő szalag kombinációja biztosítja, hogy látható és biztonságos legyen a munkában.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Belső mellzseb
  • Levehető bélelt kapucni
  • Íves hátsó kialakítás
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Zsinórral állítható szegély
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Szigetelő vattabélés
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz