Leírás:
A PW2 téli kabát szárazon és biztonságban tartja hideg időjárási körülmények közt. A 300D vízálló alapanyag és a dinamikus kialakítás, valamint a kiváló illeszkedés garantálja a maximális kényelmet és megbízhatóságot. A fényes, fluoreszkáló visszaverő szalag kombinációja biztosítja, hogy látható és biztonságos legyen a munkában.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Belső mellzseb
- Levehető bélelt kapucni
- Íves hátsó kialakítás
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Zsinórral állítható szegély
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Szigetelő vattabélés
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- *Regisztrált európai közösségi design
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kapucni
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható