PW2 kantáros nadrág Navy/Royal XXXL R

Cikkszám: PW243NRRXXXL
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
Festék royal
Unisex méret 3XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PW243NRRXXXL
EAN / GTIN 5036108368020
Gyártó száma PW243NRRXXXL

Leírás

Leírás:

A stílusos és strapabíró PW2 kantáros nadrág hosszú távú kényelmet és teljesítményt biztosít. A számos tárolózseb kiváló személyes biztonságot nyújt. Precíziós tervezés karcolásgátló és fémmentes szegélyekkel, hogy munka közben teljes lelki nyugalmat biztosítson.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Azonosító tartó zseb, mely lehet látható és rejtett is
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • CE minősítés
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel
  • Szabályos illeszkedés

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz