PW2 Hi-Vis hosszú ujjú póló Yellow/Black XL R

Cikkszám: PW221YBRXL
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
Cikkszám PW221YBRXL
EAN / GTIN 5036108413300
Gyártó száma PW221YBRXL

Leírás

Leírás:

A PW2 Hi-Vis rövid ujjú pólóing egyedi, jellegzetes dizájnjával, korszerű kontrasztos mellkas panellel. Prémium minőségű, légáteresztő pamutszövetből készült a viselője számára a végső kényelem érdekében. Tökéletes munkaruha szett részeként és ideális a vállalati márkaépítéshez,

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Bordázott gallér
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Új modell

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz