PW2 Hi-Vis hosszú ujjú pólóing Yellow/Black XXL R

Cikkszám: PW220YBRXXL
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
Cikkszám PW220YBRXXL
EAN / GTIN 5036108413171
Gyártó száma PW220YBRXXL

Leírás

Leírás:

A PW2 Hi-Vis rövid ujjú pólóing egyedi, jellegzetes dizájnjával, korszerű kontrasztos mellkas panellel. Prémium minőségű, légáteresztő Cotton Comfort anyagból készült, a viselője számára maximális kényelmet biztosítva. Tökéletes egyenruházat részeként és ideális a vállalati márkaépítéshez.

Jellemző:

  • A nedvességelvezető anyag hatékonyan elnyeli a nedvességet a bőrtől
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • 100% fémmentes
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Új modell

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz