Leírás:
A PW2 Hi-Vis rövid ujjú pólóing egyedi, jellegzetes dizájnjával, korszerű kontrasztos mellkas panellel. Prémium minőségű, légáteresztő Cotton Comfort anyagból készült, a viselője számára maximális kényelmet biztosítva. Tökéletes egyenruházat részeként és ideális a vállalati márkaépítéshez.
Jellemző:
- A nedvességelvezető anyag hatékonyan elnyeli a nedvességet a bőrtől
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- 100% fémmentes
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Új modell
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható