PW2 Póló S/S Navy/Royal XL R

Cikkszám: PW211NRRXL
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
Cikkszám PW211NRRXL
EAN / GTIN 5036108357796
Gyártó száma PW211NRRXL
L-szám L01840 252

Leírás

Leírás:

Modern PW2 póló, amely aktívan illeszkedik a poly-cotton interlock alapanyag felhasználásával, ezáltal biztosítva az egész napos szellőzést és kényelmet. A legfontosabb jellemzői közé tartozik a friss dizájn és a kontraszt panel, amely ideális a modern vállalati arculat kialakításához.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Könnyű és kényelmes
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern letisztult kialakítás
  • Maximum 50 mosás
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új szín
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz