Leírás:
Modern PW2 póló, amely aktívan illeszkedik a poly-cotton interlock alapanyag felhasználásával, ezáltal biztosítva az egész napos szellőzést és kényelmet. A legfontosabb jellemzői közé tartozik a friss dizájn és a kontraszt panel, amely ideális a modern vállalati arculat kialakításához.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Könnyű és kényelmes
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Modern letisztult kialakítás
- Maximum 50 mosás
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új szín
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;