Leírás:
Modern PW2 póló, amely aktívan illeszkedik a poly-cotton interlock alapanyag felhasználásával, ezáltal biztosítva az egész napos szellőzést és kényelmet. A fő jellemzők közé tartozik a modern design kontrasztos kialakítással, amely ideális a márkajelzés elhelyezésére; valamint a zsebbe ágyazott praktikus hurok tollak és szemüvegek rögzítésére.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
- Könnyű és kényelmes
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Gombos záródás
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;