Pw2 Pólóing S/S Red/Black L K

Cikkszám: PW210RBKL
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
Cikkszám PW210RBKL
EAN / GTIN 5036108363094
Gyártó száma PW210RBKL

Leírás

Leírás:

Modern PW2 póló, amely aktívan illeszkedik a poly-cotton interlock alapanyag felhasználásával, ezáltal biztosítva az egész napos szellőzést és kényelmet. A fő jellemzők közé tartozik a modern design kontrasztos kialakítással, amely ideális a márkajelzés elhelyezésére; valamint a zsebbe ágyazott praktikus hurok tollak és szemüvegek rögzítésére.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
  • Könnyű és kényelmes
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Gombos záródás
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Héj súlya gm: 144
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz